オートレイン SP21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80290676 品番SP21-CAB-10M(延長用ケーブル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。
-
【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。
【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。
【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。
【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。
【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。

用途かん水制御盤 ケーブル長(m)10
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカ等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。※製品改良のため使用の一部を予告なく変更することがあります。
※不使用期はほこりや水がかからないように、又、高温高湿にならないような所に保管してください。
※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする