自動散水用樹脂製電磁弁 GSV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC24 接続口径50A 注文コード80290737 品番GSV-50A-X204-AC24V
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は電圧・接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る

スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。
-
【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。
【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。
【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03〜0.75MPaの範囲での使用が可能です。
【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。
【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。
【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。

用途水・希釈液肥専用 仕様【専用品番】X204 接続口径50A 電圧(V)AC24 使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など 流体温度範囲(℃)4〜40 作動圧力差範囲(MPa)0.03〜0.75
関連資料:万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書:(0.13MB)
注意
※X品番はスナオ電気専用品番となります。
※この電磁弁は、希釈農薬の使用による動作不良の発生が報告されています。
※この電磁弁は周囲温度の最高が50℃です。培地の蒸気消毒による高温で樹脂の変形が報告されています。
※工事は、専門業者にご依頼ください。
※直射日光は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする