※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
ダストボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
色
ピンク
注文コード
80291324
品番
EE-697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
他にはない、パステルカラーのダストBOX。
用途
収納用
仕様
パーツ数:2
材質
フタ…段ボール E段 身…段ボール B段
形状
フタ・身式
色
ピンク
質量(g)
567
内寸法(mm)
348×248×600