※使用例

EE-216 本麻ワンタッチ箱6.5cm ヤマニパッケージ 80291376 EE-216 本麻ワンタッチ箱6.5cm ヤマニパッケージ 80291376

本麻ワンタッチ箱6.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80291376 品番 EE-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。底ワンタッチ式で組み立て簡単です。

用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質段ボール 5号段 形状底ワンタッチ式 クラフト 質量(g)178 内寸法(mm)300×210×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする