※使用例

EE-360 カル段組立式7.5cm ヤマニパッケージ 80291629 EE-360 カル段組立式7.5cm ヤマニパッケージ 80291629

カル段組立式7.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80291629 品番 EE-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 ブラウン 質量(g)88 内寸法(mm)240×170×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする