※使用例

EE-130 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 80291717 EE-130 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 80291717 EE-130 宅送用ギフト箱7cm ヤマニパッケージ 80291717

宅送用ギフト箱7cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 注文コード80291717 品番EE-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)70 質量(g)84 内寸法(mm)160×160×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする