※使用例

EE-184 宅送用ギフト箱5cm ヤマニパッケージ 80291997 EE-184 宅送用ギフト箱5cm ヤマニパッケージ 80291997 EE-184 宅送用ギフト箱5cm ヤマニパッケージ 80291997

宅送用ギフト箱5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80291997 品番 EE-184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ 材質段ボール 5号段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)50 質量(g)148 内寸法(mm)325×230×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする