※使用例

はっ水宅配箱 4cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 80292067 品番 EE-42W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。

用途要冷蔵商品の配送 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール E段 外側はっ水加工 形状1枚組立式 ホワイト 高さ(mm)40 質量(g)100 内寸法(mm)260×180×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする