※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
収納BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
80292374
品番
EE-632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや家庭の収納から、ギフト箱まで使用できる大きめサイズのBOX
用途
収納用
仕様
パーツ数:2
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
711
内寸法(mm)
380×320×255