※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
収納BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
80292417
品番
EE-690
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。
用途
収納用
仕様
パーツ数:3
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
イエロー
サイズ
L
質量(g)
728
内寸法(mm)
388×328×258