※使用例

EE-321 メール便BOX ヤマニパッケージ 80292478 EE-321 メール便BOX ヤマニパッケージ 80292478

メール便BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード80292478 品番EE-321
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズのメール便BOX.

用途発送用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン サイズA4 質量(g)84 内寸法(mm)302×212×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする