※使用例

EE-401 ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージ 80292557 EE-401 ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージ 80292557

ギフトボックス ハイグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80292557 品番 EE-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ピンク サイズM 質量(g)124 内寸法(mm)260×180×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする