※使用例

EE-557 ブック式 お好みBOX ヤマニパッケージ 80292724 EE-557 ブック式 お好みBOX ヤマニパッケージ 80292724

ブック式 お好みBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80292724 品番 EE-557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール G段 形状1枚組立式 クラフト サイズ8 ハーフ 質量(g)90 内寸法(mm)188×90×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする