※使用例

ピローボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80292855 品番 EE-643W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

いつでも好まれるピローケース。組み立て簡単で、タテヨコどちらでもディスプレイ可能。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質特殊紙 形状ピロー式 ホワイト サイズL 質量(g)68 内寸法(mm)290×230×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする