※使用例

EE-201 クリスタルBOX ヤマニパッケージ 80292986 EE-201 クリスタルBOX ヤマニパッケージ 80292986

クリスタルBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300枚) 注文コード 80292986 品番 EE-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

組み立て簡単な白無地ミニギフトケースです。

用途プチギフト用 仕様パーツ数:1 材質コートボール+プレスコート 形状1枚組立式 ホワイト サイズ2号 質量(g)43 内寸法(mm)180×145×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする