AN-DM001 デジタルミラー 慶洋エンジニアリング 80293065 AN-DM001 デジタルミラー 慶洋エンジニアリング 80293065 AN-DM001 デジタルミラー 慶洋エンジニアリング 80293065 AN-DM001 デジタルミラー 慶洋エンジニアリング 80293065 AN-DM001 デジタルミラー 慶洋エンジニアリング 80293065 AN-DM001 デジタルミラー 慶洋エンジニアリング 80293065

デジタルミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80293065 品番AN-DM001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!
純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。
「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。

付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30 電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36 センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素 画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ F値【リアカメラ】2 フレームレート【リアカメラ】25fps 画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120° 動作温度範囲(℃)-20〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする