バタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80293090 品番 SH-01-BPP32-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バタフライオープンタイプのペダルゴミ箱32リットル
蓋が両開きタイプなので、上方向へスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。
シンプルなフォルムとアースカラーが主張しすぎず、お部屋によく馴染みます。
ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。
開く時はペダルを踏むタイプなので、直接触れることがないので衛生的。
もし汚れた場合でもさっと拭きとっていただけるので、お手入れも簡単です。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(kg)(約)2 グリーン 容量(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.8×48×48.5 フタの種類バタフライ 商品タイプ本体+フタ
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする