曜日別特売
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108

SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108
SH-01-RUP45-BR フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L ホームテイスト 80293108

フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード80293108品番SH-01-RUP45-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラウンド型のゴミ箱・ダストボックス 45L
屋内でも屋外でも使える万能ゴミ箱です。
落ち着いたトーンのカラバリなので、人目に着く屋外に置いていても主張しすぎず、周りになじむカラーとデザインです。
フタは回すことでロックがかかる仕組みになっているので、もしもの場合でも、中身がこぼれたりする心配もありません。

用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)(約)2ブラウン容量(L)45直径×高さ(cm)(約)46.5(持ち手含む)×52素材ポリプロピレン
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする