フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80293117 品番 SH-01-RUP45-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラウンド型のゴミ箱・ダストボックス 45L
屋内でも屋外でも使える万能ゴミ箱です。
落ち着いたトーンのカラバリなので、人目に着く屋外に置いていても主張しすぎず、周りになじむカラーとデザインです。
フタは回すことでロックがかかる仕組みになっているので、もしもの場合でも、中身がこぼれたりする心配もありません。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。 質量(kg)(約)2 グリーン 容量(L)45 直径×高さ(cm)(約)46.5(持ち手含む)×52 素材ポリプロピレン
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする