スライドオープンタイプ ゴミ箱30L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80293135 品番 SH-01-SLP30-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フタがスライド式のゴミ箱・ダストボックス 30L
2つにおれるタイプの蓋なので、上方向へのスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。
ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。
底部分の後方にミニキャスターが付いており、中身が入ったままでも簡単に移動可能です。
オフィスなどでも使用できそうなマットな落ち着いたカラーの3色からお選びいただけます。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。 質量(kg)商品重量約1.4、梱包重量約2 ブラウン サイズ(cm)梱包サイズ(約)W47×D30×H54 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×37×53 素材ポリプロピレン フタの種類スライド
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする