曜日別特売
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169

SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169
SH-01-SLP45-BR スライドオープンタイプ ゴミ箱45L ホームテイスト 80293169

スライドオープンタイプ ゴミ箱45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード80293169品番SH-01-SLP45-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フタがスライド式のゴミ箱・ダストボックス 45L
2つにおれるタイプの蓋なので、上方向へのスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。
ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。
底部分の後方にミニキャスターが付いており、中身が入ったままでも簡単に移動可能です。
オフィスなどでも使用できそうなマットな落ち着いたカラーの3色からお選びいただけます。

用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)(約)1.8ブラウン容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×42×60.5素材ポリプロピレンフタの種類スライド
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする