ホームテイスト
ホームテイストの 店舗什器
ホームテイストの ショーケース
コレクションキューブラック 浅型タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80293214
品番
QCLR-S14-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コレクションキューブラック 浅型タイプ!
コレクションラックのキューブタイプが出ました!
キューブタイプの浅型なので、ちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
用途
会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
材質
リント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)
(約)4.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)34.7×14.6×34.5
組立時間
30分
注意
※組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません