コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80293257 品番 QCLR-D29-SET-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!
コレクションラックのキューブタイプが出ました!
キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!

用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。 付属品LEDテープ 材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス 質量(kg)(約)7.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169 組立時間30分
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする