コーデュロイ生地 カウチソファベッド 3人掛け【Arias-アリアス-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80293370 品番 SH-06-CSB-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

コーデュロイ生地の3人掛けカウチソファベッド!
カウチ部分はお部屋やライフスタイルに合わせて、左右どちらでも配置可能。
2Pの座面を伸ばしてリクライニングさせるだけでベッドに早変わりします。
ダブルサイズ程の十分な広さがあるので、急な来客や普段使いも問題ありません!

ブラウン 用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。 材質張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ、脚:ポリプロピレン 質量(kg)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)237×132×82(S39) 静止耐荷重(kg)80
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥18,182 / 税込 ¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする