ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80293379
品番
SH-06-OKCTS-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
大人かわいいスタイルの2人掛けコンパクトソファ!
タオルのような肌触りの張地で見た目も可愛らしいのが特長。
コンパクト設計ながら、座面は幅93×奥行54cmとくつろぐのには十分なサイズ感です。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1270×770×800
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
材質
張材;ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ、構造部分:天然木、脚部:天然木
質量(kg)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
127×77×80(S:48)
静止耐荷重(kg)
80
注意
※組立品(背もたれ・脚のみ取り付け)です。
※モニターやディスプレイによって実際の明るさや色と多少異なる可能性がございます。
※搬入経路をよくご確認頂いてからご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
9,091
/
税込
¥
10,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません