ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
コーデュロイ生地 コンパクトカウチソファ 【Glen-グレン-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80293406
品番
SH-06-COS-LGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コーデュロイ生地のコンパクトカウチソファ!
分割できるオットマンのセットで、お部屋のサイズやライフスタイルに合わせてレイアウト可能です。
脚を取り外してロータイプのソファとしてもお使いいただけます。
色
ライトグレー
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ソファベッド、2人掛けソファとして。
材質
張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ、脚:ポリプロピレン
質量(kg)
23.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
152×75×57(S:37)※オットマン横置き時
静止耐荷重(kg)
80
注意
※組立品(背もたれ・脚のみ取り付け)です。
※モニターやディスプレイによって実際の明るさや色と多少異なる可能性がございます。
※搬入経路をよくご確認頂いてからご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
9,091
/
税込
¥
10,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません