継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー 注文コード80293650 品番PRM-1120SS-IV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

PVCロールマット スリムショート(110×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。 質量(kg)(約)4.2 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)110×200×1.5 素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン マットタイプロール
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする