継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドショート(140×200cm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80293695 品番 PRM-1420WS-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PVCロールマット ワイドショート(140×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。 質量(kg)(約)6.2 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×1.5 素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン マットタイプロール
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする