曜日別特売
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808

KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808
KPM-1420M-GY 折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm) ホームテイスト 80293808

折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード80293808品番KPM-1420M-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

折りたたみ式キッズプレイマット Mサイズ(140×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。
お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。質量(kg)(約)4グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×4素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレンマットタイプ折りたたみ
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,273/税込8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする