代表画像

熱交換気ユニット(カセット形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(標準風量がMin/Max)39/39 ホワイト 注文コード80294630 品番FY-14VBD3-W
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は消費電力・色など4種類から選べます 他の種類を見る

2つのDCモーターで省エネに給排気します。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。
トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)
OA温度センサー内蔵(保護用)
リモコン同梱

材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 ホワイト 消費電力(W)(標準風量がMin/Max)39/39 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 風量(m3/h)(標準風量がMin/Max)120/140 温度交換効率(%)【全熱交換率】暖房時(標準風量がMin/Max):71/71 ルーバー寸法(mm)450
注意
※有効換気量を確保するため必ずパナソニックの屋外フードをお使いください。
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
※粗塵防虫フィルターのメッシュ開口は約0.3mm角です。小さい虫が通過する場合があり、虫を完全に取り除くものではありません。
※地域や周囲の環境などにより、お手入れの頻度が高くなることがあります。特に夏終了時には必ずお手入れしてください。
※給気清浄フィルターは微小粒子の侵入低減用です。虫の種類やフィルターの目詰まり等でフィルター周囲の風路外から通過する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする