曜日別特売
FY-14VBD3A-H 熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック) 80294700

代表画像

熱交換気ユニット(カセット形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(標準風量がMin/Max)15.5/45.0グレー注文コード80294700品番FY-14VBD3A-H
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)
リモコン同梱

材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂グレー消費電力(W)(標準風量がMin/Max)15.5/45.0電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50風量(m3/h)(標準風量がMin/Max)90/140温度交換効率(%)【全熱交換率】暖房時(標準風量がMin/Max):75/71ルーバー寸法(mm)450
注意
※有効換気量を確保するため必ずパナソニックの屋外フードをお使いください。
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
※ダクトの圧力損失が大きい場合、風量一定制御機能により、騒音が大きくなる場合があります。ダクトの種類・長さ・施工にご配慮ください。
※粗塵防虫フィルターのメッシュ開口は約0.3mm角です。小さい虫が通過する場合があり、虫を完全に取り除くものではありません。
※地域や周囲の環境などにより、お手入れの頻度が高くなることがあります。特に夏終了時には必ずお手入れしてください。
※給気清浄フィルターは微小粒子の侵入低減用です。虫の種類やフィルターの目詰まり等でフィルター周囲の風路外から通過する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする