代表画像

熱交換気ユニット(カセット形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(標準風量がMin/Max)15.0/37.0 グレー 注文コード80294736 品番FY-14TBD3N-H
参考基準価格(税別)¥183,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は消費電力・色など6種類から選べます 他の種類を見る

2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)
リモコン同梱
■AiSEG2連携時の特長
レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。
天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。

材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 グレー 消費電力(W)(標準風量がMin/Max)15.0/37.0 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 風量(m3/h)(標準風量がMin/Max)90/140 温度交換効率(%)【全熱交換率】暖房時(標準風量がMin/Max):75/71 ルーバー寸法(mm)450
注意
※有効換気量を確保するため必ずパナソニックの屋外フードをお使いください。
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
※ダクトの圧力損失が大きい場合、風量一定制御機能により、騒音が大きくなる場合があります。ダクトの種類・長さ・施工にご配慮ください。
※粗塵防虫フィルターのメッシュ開口は約0.3mm角です。小さい虫が通過する場合があり、虫を完全に取り除くものではありません。
※地域や周囲の環境などにより、お手入れの頻度が高くなることがあります。特に夏終了時には必ずお手入れしてください。
※給気清浄フィルターは微小粒子の侵入低減用です。虫の種類やフィルターの目詰まり等でフィルター周囲の風路外から通過する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする