炊き出し用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 80294779 品番 11408633
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)

付属品弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚 セット内容アルファ化米4袋、具材2袋 種類五目ご飯 内容五目ご飯 賞味期限5年 原材料アルファ化米:うるち米(国産)、味付乾燥具材(五目):ごぼう、水煮たけのこ、こんにゃく、食塩、乾しいたけ、乾燥にんじん、植物油、砂糖、かつお節エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンE)、水酸化カルシウム 栄養成分熱量36kcal、たんぱく質6.3g、脂質1.6g、炭水化物81.3g、食塩相当量1.8g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする