炊き出し用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 種類とうもろこしご飯 注文コード80294788 品番11408638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は種類など8種類から選べます 他の種類を見る

配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)

付属品弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚 セット内容アルファ化米4袋、具材2袋 種類とうもろこしご飯 内容とうもろこしご飯 賞味期限5年 原材料アルファ化米:うるち米(国産)味付乾燥具材(とうもろこし):乾燥スイートコーン、食塩、酵母エキス調味料、デキストリン、砂糖、こしょう/酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素 栄養成分熱量365kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.1g、炭水化物82.6g、食塩相当量1.4g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする