11408637 炊き出し用 アルファー食品 80294797

11408637 炊き出し用 アルファー食品 80294797
11408637 炊き出し用 アルファー食品 80294797
11408637 炊き出し用 アルファー食品 80294797
11408637 炊き出し用 アルファー食品 80294797
11408637 炊き出し用 アルファー食品 80294797

炊き出し用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
セット内容アルファ化米4袋、具材2袋
アルファ化米4袋、具材2袋
アルファ化米4袋、具材2袋(白飯の場合:食塩50袋)
アルファ化米2袋、具材食塩:50袋、梅調味粉末:50袋
種類山菜おこわ
内容量1箱注文コード80294797品番11408637
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,178
販売価格(税別)
14,980

配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)

付属品弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚セット内容アルファ化米4袋、具材2袋種類山菜おこわ内容山菜おこわ賞味期限5年原材料アルファ化米:もち米(国産)、味付乾燥具材(山菜):水煮たけのこ、乾燥にんじん、水煮ぜんまい、水煮わらび、デキストリン、乾燥きくらげ、風味調味料、還元水あめ、かつお調味粉末、魚介エキス、食塩、こんぶエキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分熱量365kcal、たんぱく質6.3g、脂質1.9g、炭水化物82.9g、食塩相当量1.4g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする