アルファー食品
アルファー食品の 非常食
炊き出し用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
80294824
品番
11408634
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)
付属品
弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚
セット内容
アルファ化米4袋、具材2袋
種類
わかめご飯
内容
わかめご飯
賞味期限
5年
原材料
アルファ化米:うるち米(国産)、味付乾燥具材(わかめ):わかめ、食塩、砂糖、かつお節エキス
栄養成分
熱量364kcal、たんぱく質6.6g、脂質1.2g、炭水化物81.8g、食塩相当量1.6g
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070