付属品弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚セット内容アルファ化米4袋、具材2袋(白飯の場合:食塩50袋)種類白飯内容白飯賞味期限5年原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、かつお節エキス)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分熱量364kcal、たんぱく質5.8g、脂 質0.8g、炭水化物83.4g、食塩相当量1.0g