アルファー食品
アルファー食品の 非常食
炊き出し用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
80294849
品番
11408631
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)
栄養成分
食塩使用の場合10L(12.05kg):熱量150kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.3g、炭水化物34.4g、食塩相当量1.0g
梅調味粉末使用の場合10L(12.1kg):熱量154kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.4g、炭水化物35.1g、食塩相当量1.1g
付属品
カップとフタ各50個、おたま1本、スプーン50本、衛生手袋1組、炊飯用内袋1枚、針金入りビニール紐3本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚
セット内容
アルファ化米2袋、具材食塩:50袋、梅調味粉末:50袋
種類
おかゆ
内容
おかゆ
賞味期限
5年
原材料
アルファ化米:うるち米(国産)、梅調味粉末:梅干しペースト、調味しそ、デキストリン、食塩/酸味料、添付食塩:食塩
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070