シンコハンガー
シンコハンガーの 洗濯用品
シンコハンガーの 洗濯ハンガー
F-Fit ボトムクリッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80294858
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
収納効率の良い、薄型設計・連結式のクリップハンガー
材質
本体/ハイインパクトスチロール 滑り止め/EVA フック/ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
165
質量(g)
72
縦(mm)
35
横(mm)
200