防雨型ハンドランプ10W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80295104 品番WHL-10W3
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!
屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。
耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。

用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に 質量(kg)1.1 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)【球】10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300 電線長さ(m)3 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯 色温度(K)6000 使用電球LDA10D-H-N10W 使用環境温度(℃)-10〜40 有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで 光源色昼光色 入力電圧範囲(V)AC90〜110 防水性IPX3 定格光束(Lm)1550
注意
※本製品を使用する場合は、必ず記載の灯具と交換球をご使用ください。そのほかの灯具と交換球では屋外型として使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※クリップの取付けは必ず板状物へ取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする