製品画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式インパクトドライバ
10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80295147
品番
WH12DA 2BS
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる
充電時間が速い
付属品
急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
質量(kg)
1.1(BSL1220M装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2700
モーター
直流モーター
先端形状
六角軸二面幅6.35mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4〜8
その他の機能
LEDライト付
最大締付トルク(N・m)
110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用
使用電池
(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池形名
BSL1220M
充電器形名
UC12SL
充電時間(分)
約30
蓄電池容量(Ah)
2
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
打撃数(min
-1
)
0〜3200
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。