ゴートレイド
ゴートレイドの 服飾小物
ゴートレイドの ハンカチ・ミニタオル
ミニタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12枚)
注文コード
80301788
品番
UH216486-68SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
パイル仕様
色
グリーン4ネイビー4ブラウン4
サイズ(cm)
約25×約25
色(柄)
千鳥格子柄
素材
綿100%