ゴートレイド
ゴートレイドの オフィスインテリア
ゴートレイドの キズ防止シート
テーブル・イス脚カバースリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12組)
注文コード
80301937
品番
UD218329-73SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セット内容
1脚分4枚入り
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ベージュ8ブラウン4
寸法(cm)
【脚回り】5.5〜10