ゴートレイド
ゴートレイドの シャツ・インナー
ゴートレイドの 靴下
シリコン付フットカバー/無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12足)
注文コード
80302226
品番
FC225655-71SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
浅履き/足底すべり止め付/OPP袋入り
材質
本体:ナイロン・ポリウレタン、足底:綿・ポリウレタン
色
ベージュ4ブラック8
サイズ(cm)
22〜24