レップ
レップの エプロン
レップの 胸当て
エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% 花柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80302707
品番
462515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
前紐タイプのエプロン。北欧テイストの花柄デザイン。ポケット2個付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応。
用途
前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け 大人用 レディース 女性 前結び シンプル ナチュラル フラワー 北欧 おしゃれ かわいい 洗濯機対応 母の日ギフト プレゼント 保育士 カフェ 飲食店 家事 キッチン
材質
綿100%
色
ブラック
着丈(cm)
73
身幅(cm)
84