エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% 花柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80302716 品番 462508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

前紐タイプのエプロン。北欧テイストの花柄デザイン。ポケット2個付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応。

用途前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け 大人用 レディース 女性 前結び シンプル ナチュラル フラワー 北欧 おしゃれ かわいい 洗濯機対応 母の日ギフト プレゼント 保育士 カフェ 飲食店 家事 キッチン 材質綿100% レッド 着丈(cm)73 身幅(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする