用途前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け マーラ Mara エリース Elise フィオリ Fiori 大人 レディース 女性 バッククロス かぶるだけ かぶる おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 北欧 花柄 フラワー ミモザ柄 ミモザ 綿100 ポケット ポケット付き ミトン ミトン付き プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン
材質綿100%、中綿:ポリエステル100%
色イエロー
着丈(cm)73
身幅(cm)100