※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80302786
品番
ZK2B07K5BLA-06-J
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オプション
破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット
ボディ型式
単体
呼び径(mm)
ノズル:Φ0.7
定格電圧(V)
DC24
排気方式
ポート排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)