※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80302829
品番
10-ISE20-N-M-01-LA1
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)、ブラケットA(垂直取付)、取扱説明書:○
タイプ
デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
使用温度範囲(℃)
動作時:‐5〜50、保存時:‐10〜60(結露および凍結しないこと)
規格
UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源電圧
DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下
精度
表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示
単位:MPa, kPa, kgf/cm
2
, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
保護等級
IP40
配管
R1/8配管アダプタ
清浄度
クラス(ISOクラス):クラス4
単位
SI単位固定
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護
逆接続保護
使用環境湿度(%)
動作時・保存時:35〜85RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
‐0.1〜1(設定圧力範囲:‐0.105〜1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa)
スイッチ出力
出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備
消費電流
25mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括と筐体間
リード線長さ(m)
コネクタ付:2