正面
小林製薬
小林製薬の 消臭・芳香剤
小林製薬の 消臭・芳香スティック/キャンドル
Sawaday+@sleep
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(70mL)
タイプ
替
注文コード
80303687
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
替
香り
おやすみハーブ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性